ZX-7RR等 ブレーキ/クラッチ(左右)レバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00117608 品番BL-017-422-SL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてもオススメします。

メーカーKawasaki 仕様4段階調整機能アジャスタブル付、ブレーキ/クラッチ(左右)レバー セット内容左右各1個 ブレーキ側レバー/シルバー、ノッカー/黒、クラッチ側/シルバー 適合車種ZX-7RR(ZX750N)、ZXR750(ZX750H/ZX750J)、バルカン800、バルカンクラシック800 (96)、GPZ900R(ZX900A)、ZX-10(ZX1000B)、ゼファー1100(ZRT10A)、ZRX1100(ZRT10C1-4/D1-4)、ZZR1100(ZX1100)(97-98)、ZRX1200R/S(B1-B4)、ZZR1200(C1-2) 左右区別左右セット 適合排気量(cc)750
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする