NOJIMA ENGINEERING
スクリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]17-19 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1000SX20
材質
アクリル
注文コード
00117639
品番
NSP654SCS2
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]17-19 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1000SX20
付属品
縁ゴム
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
スモーク
備考
ロング形状/取付穴4ケ
加工
不要、無
透過率(%)
保安基準適合