ALBA(アルバ)
ALBA(アルバ)の 外装系
ALBA(アルバ)の ハンドル周り
ALBA(アルバ)の ハンドルレバー
フォーサイト(97-98)/フリーウェイ(89-93) 等 右レバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00118317
品番
BL-115-SL
参考基準価格(税別)
¥1,495
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカー
HONDA
セット内容
右単体
色
シルバー
適合車種
フォーサイト(97-98) /MF04 FES250V/V2、フリーウェイ(89-93) /MF03 CH250K/2 P/2
左右区別
右
適合排気量(cc)
250
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。