バルカン400 ブレーキ/クラッチ(左右)レバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00118755 品番BL-218-422-SL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてもオススメします。

メーカーKawasaki 仕様4段階調整機能アジャスタブル付、ブレーキ/クラッチ(左右)レバー セット内容左右各1個 ブレーキ側レバー/シルバー、ノッカー/黒、クラッチ側/シルバー 適合車種バルカン400 、バルカンII、バルカンクラシック400(95〜96) 左右区別左右セット 適合排気量(cc)400
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする