ALBA(アルバ)
ALBA(アルバ)の 外装系
ALBA(アルバ)の ハンドル周り
ALBA(アルバ)の ハンドルレバー
FZS1000/FZ1-N/S ブレーキ/クラッチ(左右)レバーセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
00118852
品番
BL-225-219-SL
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカー
YAMAHA
仕様
ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー
セット内容
左右各1個
全長(mm)
185
色
シルバー
適合車種
FZS1000 3C3A/B/F 06-07、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08
左右区別
左右セット
適合排気量(cc)
1000
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。