ベビーフェイス
バックステップキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ゴールド
ゴールド
シルバー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00119407
品番
002-K027GD
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
◆街乗りからスポーツ走行までを楽しめるように、4ポジションからお好みのステップ位置をお選びいただけます
◆また、サーキット走行等を考え、リバース(逆)チェンジキットもご用意いたしました
色
ゴールド
材質
アルミニウム
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
4
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja250SL15-
移動量(mm)
[Up/Back]32.5/32.5、32.5/43.5、47.5/35.5、47.5/46.5