ベビーフェイス
バックステップキット
◆街乗りからスポーツ走行までを楽しめるように、4ポジションからお好みのステップ位置をお選びいただけます
◆また、サーキット走行等を考え、リバース(逆)チェンジキットもご用意いたしました
材質
アルミニウム
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
4
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja250SL15-
移動量(mm)
[Up/Back]32.5/32.5、32.5/43.5、47.5/35.5、47.5/46.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00119407
002-K027GD
ゴールド
¥
53,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00122487
002-K027SV
シルバー
¥
53,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00122977
002-K027BK
ブラック
¥
53,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください