002-K027BK バックステップキット ベビーフェイス 00122977

*画像はゴールドの商品となります

002-K027BK バックステップキット ベビーフェイス 00122977
002-K027BK バックステップキット ベビーフェイス 00122977
002-K027BK バックステップキット ベビーフェイス 00122977

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード00122977品番002-K027BK
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

◆街乗りからスポーツ走行までを楽しめるように、4ポジションからお好みのステップ位置をお選びいただけます
◆また、サーキット走行等を考え、リバース(逆)チェンジキットもご用意いたしました

色
ブラック
材質
アルミニウム
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
4
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja250SL15-
移動量(mm)
[Up/Back]32.5/32.5、32.5/43.5、47.5/35.5、47.5/46.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする