NOJIMA ENGINEERING
スクリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200R-08 , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ] , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1100
注文コード
00137501
品番
NSP618SCM
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200R-08 , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ] , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1100
付属品
縁ゴム
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
ミラーコート
備考
ZRX1200DAEG、ZRX1200R、ZRX1100
加工
不要、無
透過率(%)
保安基準適合