カラーストレッチ(青) 手巻用ストレッチフィルム 積水樹脂 00139330

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーストレッチ(青) 手巻用ストレッチフィルム 積水樹脂 00139330
カラーストレッチ(青) 手巻用ストレッチフィルム 積水樹脂 00139330

手巻用ストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
色青
厚さ(μm)18
内容量1ケース(6巻)注文コード00139330品番カラーストレッチ(青)
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

パレット積みの荷崩れ防止、ホコリ、汚れ防止に使用する物流用ラップ
色付き仕様のため、出荷先別や製品種類別の「色分け分別」や、配送中の「目隠し、個人情報保護」に優れた効果を発揮します

用途
物流倉庫での出荷先、製品種類の仕分け、運搬中の荷崩れ防止、および保管時のホコリ、汚れ防止
色
青
厚さ(μm)
18
幅(mm)
500
1巻長さ(m)
300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする