曜日別特売
ミニレッチ75 手巻用ストレッチフィルム 積水樹脂 00139470

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニレッチ75 手巻用ストレッチフィルム 積水樹脂 00139470
ミニレッチ75 手巻用ストレッチフィルム 積水樹脂 00139470

手巻用ストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1ケース(18巻)
幅(mm)75
内容量1ケース(18巻)注文コード00139470品番ミニレッチ75
販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

小物の梱包や結束に特化した小幅のハンディ用ストレッチフィルムです
物流現場でのパレット梱包に使われる一般的なストレッチフィルムとは異なり、手軽に巻き付けられます

用途
長尺物の結束、書類や書籍の整理、小口商品の梱包
幅(mm)
75
色
透明
1巻長さ(m)
500
厚さ(μm)
25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする