曜日別特売
JJ0017 ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6931-NL(片面) ニトムズ 00178110

ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6931-NL(片面)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1巻
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
50×20×0.4
注文コード
00178110
品番
JJ0017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

各温度領域において安定した粘着力を発揮します。
低温域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く、防水気密性にすぐれています。
耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。

用途
窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密。
面材下地などの目地部の防水気密。
透湿防 水シート、水切りシートの接合部や貼り仕舞いの防水気密。
透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
50×20×0.4
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする