※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明治機械製作所
明治機械製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
明治機械製作所の 自動スプレーガン
自動スプレーガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
00197663
品番
A110-P10P
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
塗料ノズル口径(Φ)
1.0
空気使用量(L/min)
230
最大有効パターン(mm)
240
用途
小物低粘度/上塗用
本体質量(g)
177
パターン形状
チューリップ
塗料噴出量(mL/min)
245
吹付空気圧力(MPa)
0.25
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
圧送式
適合空気キャップ形式
10P