明治機械製作所
明治機械製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
明治機械製作所の スプレーガン関連商品
明治機械製作所の 加圧タンク
液圧送タンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00197882
品番
P-10SC
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
容量(L)
10
質量(kg)
3
最高使用圧力(MPa)
0.49
塗料供給方式
ワンタッチレバーロック方式
吐出口径
G1/4
空気出入口接続口径
G1/4
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
228×499