a21-3.78 No.21 ファブリック&カーペットクリーナー Auto Magic(オートマジック) 00198756 a21-3.78 No.21 ファブリック&カーペットクリーナー Auto Magic(オートマジック) 00198756 a21-3.78 No.21 ファブリック&カーペットクリーナー Auto Magic(オートマジック) 00198756

No.21 ファブリック&カーペットクリーナー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(3.78L) 注文コード00198756 品番a21-3.78
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

シート汚れにこれ1本
低発泡性により泡取り作業を短縮します。残留性が低く、シミ取り剤としても使用できます。リンサー(温水やスチームをかけながら汚れを吸い取る掃除機)を使用すると最適

用途カーシート、カーペットなどのファブリック用。 希釈倍率原液1:水1〜10 pH値(原液)12.5〜13.5 液性アルカリ性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
注意
※低発泡で、泡取り作業が短縮できます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:553

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00198756
2018-07-29
用途:
床カーペットの洗浄
株式会社岐阜グリフィン 様

スチームクリーナーと併用して使っています。
以前使っていたクリーナーと比べると、
単価は半値以下に効果はそこまで変わらずなので
まだ使用して間もないですが十分満足しています。

4人が参考にしています
対象商品:
00198756
2018-05-15
用途:
ありがとう
world auto trading 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ありがとう
ありがとう
ありがとう
ありがとう
ありがとう

4人が参考にしています
対象商品:
00198756
2017-05-02
用途:
車内の清掃

汚れがよくとれて助かってます。またリピートしたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする