Auto Magic(オートマジック)
Auto Magic(オートマジック)の 車内用
No.25 エンザイムプレスポット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本(3.78L)
注文コード
00198783
品番
a25-3.78
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
酵素パワーの特殊洗剤
タンパク質の汚れ、食べ物のシミ、血液、ペットの汚れを分解除去します。カーペット、ファブリックに使用し、臭いを出すバクテリア成分に有効です
用途
カーシート、カーペット。食べ物のシミ、嘔吐物、尿、ペットの汚れ、チャイルドシート
希釈倍率
原液1:水30
pH値
(原液)7〜8
液性
中性
危険物の類別
非危険物
注意
※ボトルスプレーで塗布後、3〜5分間放置(酵素が汚れを分解するまで3〜5分)
※塗布後、15〜30分おいてから、拭き取ってください。