※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は出力仕様・付属品・配管形式など25種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 出力仕様
- PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)
- 付属品
- 校正証明書付
- 配管形式
- Φ4ワンタッチ管継手
- 注文コード
- 00205541
- 品番
- ZSE20B-V-M-W4B-DT
参考基準価格(税別)¥12,550販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・モールドケーブルを標準化
・配管バリエーションを追加
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下