曜日別特売
RTP02-B61 ハイパーブローガン(ロングノズル) THB 00206137

RTP02-B61 ハイパーブローガン(ロングノズル) THB 00206137
RTP02-B61 ハイパーブローガン(ロングノズル) THB 00206137

ハイパーブローガン(ロングノズル)RTP02-B61

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00206137
品番
RTP02-B61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

内部スリット機構により流量がアップ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。操作バランスがよく、引き金を引くことで流量調整できます。

用途
ゴミ・ホコリ・切粉の清掃
材質
アルミダイカスト、真鍮、アルミ他
質量(g)
350
使用空気圧力(MPa)
0~1.0
ノズル長(mm)
295
使用温度
-10~60℃
注意
※本来の用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする