44014 ディテールブラシ Vikan(ヴァイカン) 00238927 44014 ディテールブラシ Vikan(ヴァイカン) 00238927 44014 ディテールブラシ Vikan(ヴァイカン) 00238927 44014 ディテールブラシ Vikan(ヴァイカン) 00238927 44014 ディテールブラシ Vikan(ヴァイカン) 00238927

ディテールブラシ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00238927 品番 44014
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。
食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。
ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。
5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。
人間工学に基づいて設計されています。
握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。
ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。
フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。
ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。
耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。

レッド 仕様HACCP対応 タイプハード トラスコ品番496-8379 材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)30 外形寸法(mm)200×22×35 毛丈(mm)16 耐熱温度(℃)121 線径(mm)0.5 TKG品番9-1294-1102 TKG品番(2017)6-1162-0702

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
血合い取
株式会社ヨシキ工業 様

釣った魚の血合い取りに使ってますが、程よい硬さで使いやすいです。

対象商品:
00238936
2023-05-19
用途:
魚調理の血合い落としに
建設業・工事業

歯ブラシだと見た目に感じ悪いので、これを使っています。
竹ササラより使い易い。

対象商品:
00238936
2023-02-23
用途:
キッチンにて使用

Vikan(ヴァイカン)のブラシは、何種類か使用しています。10年くらい前からの使用です。耐久性がよく、汚れも良く落ちます。信頼のブラウンドです。

対象商品:
00238902
2021-11-27
用途:
おもに清掃用。
製造業

ブラシの硬さ(硬めです)といい、サイズ感といい絶妙で、非常に使い勝手がよいそうです。

対象商品:
00238918
2020-05-23
用途:
道具洗浄
製造業

刃物を洗浄するために購入しました。柄との継ぎ目の所も毛がしっかりしているので洗いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
00238945
2018-11-09
用途:
機械清掃時

部署ごとに色分けしており他の色も使用しています。他社の商品と比べ価格も○、長持ちも○です。

1人が参考にしています
対象商品:
00238927
2018-06-28
用途:
蛇口廻り、窓のさんなど、今まで歯ブラシを使っていたところ

大きい歯ブラシのイメージですが、ブラシは硬さも長さもあるので、用途は広いし、耐久性もあります。それとブラシに着色してあるので、ゴミが目立たない。おしゃれなデザインなので、気分も上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
00238927
2017-07-31
用途:
調理器具の洗浄
飲食業

色もグリップ感も満足です。
意外とブラシ部分が硬めでした。長持ちしそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする