支柱 ABR-703

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00247083 品番 ABR-703U
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
タイプ埋込み式 材質アルミ ブロンズ 適合径(Φmm)35 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45 用途屋外用 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 仕様簡単角度調整、グリップタイプ
注意
※支柱は手すりとの取付けタイプ、支柱の材質でお選びください。
※チーク色は手すりと支柱の色が多少異なります。
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00247074
2019-06-27
用途:
自宅の玄関前の手すり
製造業

手すり棒、先端の金物など一揃い購入して設置しました。
支柱の下端に水抜き孔を設置するよう注意書きがあったが、埋込床コンクリートは埋込深さより薄いため、水は下地砕石に抜けると判断し開けませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
00247074
2018-11-15
用途:
玄関階段の手摺
A&Mテクノ 様

埋め込み式で施工には苦労したが出来栄えは満足できる、商品の良い悪いではなく自分で施工した満足度です。

対象商品:
00247065
2017-06-16
用途:
屋外手すり設置
サービス業

安くて安心な品物との印象で、見映えも良いです。磁器タイル面のコア抜きを避けるため、ベースプレート式で一般家庭の階段部分を含む屋外手すりに使用しました。
(1)大人が体重をかけて押すと、アルミ製なので結構なたわみが発生します。もちろん破損するわけではないのですが、お客さんには事前に「家庭用なので・・・」と一言入れておくと良いと思います。
(2)階段部分にベースプレート式で設置する場合、高さレベル出しや鉛直に立てるための水平確保の方法を事前に計画する必要があります。
(3)このメーカーの手すり部品は全部、モノタロウで扱っているようですが、型番で検索しないと出て来ないので、メーカーカタログが必須。

対象商品:
00247056
2016-05-23
用途:
屋外用手摺作成

屋外用手摺用市販品が無く、困っていましたがこの品物があり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする