ABR-723B フレキシブルジョイント支柱 ABR-723 シロクマ 00248142 ABR-723B フレキシブルジョイント支柱 ABR-723 シロクマ 00248142 ABR-723B フレキシブルジョイント支柱 ABR-723 シロクマ 00248142 ABR-723B フレキシブルジョイント支柱 ABR-723 シロクマ 00248142

フレキシブルジョイント支柱 ABR-723

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00248142 品番 ABR-723B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
材質ステン/真鍮 アンバー 適合径(Φmm)35 タイプベースプレート式 用途屋外用 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 角度調整範囲最大180° 支柱の高さ(mm)800〜950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※階段・スロープでのご使用で、中間に支柱を設ける際は高さ調整タイプをご使用ください。
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする