エンドキャップ ABR-810

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00248194 品番 ABR-810
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質真鍮 適合径(Φmm)35 シルバー 用途屋外用 付属品ANC-28、丸皿6×60 仕様高耐久性
注意
※ANC-28には、ABR-35SA・ABR-35ASをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00248237
2016-07-19
用途:
モニターアームポールのエンドに

製品としては しっかりしています。内部のかしめ部分の太さがもう少し広く対応してくれれば 満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする