シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの エンドキャップ
C形エンドキャップ ABR-812
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248273
品番
ABR-812
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ステン
適合径(Φmm)
35
用途
屋外用
付属品
SUSサラドリル4×16×D6
仕様
高耐久性
色
アンバー
注意
※手すりパイプにドリルネジ用下穴加工をお願いします。