ベースキャップ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00249007 品番 BC-100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質ステン 適合径(Φmm)38 鏡面磨 用途屋外用 外径(Φmm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00249016
2024-10-24
用途:
屋外の手すりのエンドカバー
サービス業

DIYで使いました。サイズもピッタリて、満足です。

対象商品:
00248912
2016-01-31
用途:
展示会場のパイプの足元ジャッキ隠し用
内田かんばん 様

仕上がりがとてもきれいな商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする