※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
ステンA形ブラケットL受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00249086
品番
ABR-100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
ステン
形状
L受
適合径(Φmm)
32
色
AG
用途
屋外用
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20、6×30ナイロンプラグ
仕様
高耐久性、抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性
120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)