BR-32P 手すり用丸棒 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ) シロクマ 00250285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手すり用丸棒 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)330
ブラウン
内容量1本注文コード00250285品番BR-32P
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質アルミ/樹脂コーティングブラウン長さ(mm)330仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00250242
2023-05-29
用途: お風呂の手すり用
農・林・水産業

お風呂の手すり用で購入しました。既製品は、ちょうどよいサイズがなく取り付け場所に合わせカットして使いました。どこでも手すりダエン形ブラケットエンドに取り付けて使いました。(ブラケットエンドに取り付けるには、パイプの変形が必要でパイプを万力に挟み少しずつ変形させブラケットの形状に合わせました。)

対象商品 : 00250242
2020-05-02
用途: 高齢者向け住宅に使用

手すり兼、タオル掛けとして高齢者向け住宅の脱衣所に設置しました。突起もなく、清潔感もあり、握り太さもちょうどいいです。継ぎ手と組み合わせて簡単に設置することができます。

対象商品 : 00250276
2015-08-04
用途: 風呂手すり
ナオミ合資会社医療・福祉・介護関連業

シロクマの商品でいつも使っています。
仕切りが高いが3,000以上で送料無料がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする