ダエンブラケットL長受

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00254205 品番 BR-217
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質亜鉛合金/樹脂 形状L受 適合径(Φmm)45 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 仕様抗菌 アンバー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00254205
2018-02-23
用途:
階段の手すりの取り付け
THY 様

築30年ほどの友人宅の階段の手すりの取り付け金具が破損したので、本品を代替で取り付けました。 寸法が合致して、添付のビスが細目ねじで、強度が期待できます。 いい品物をありがとうございました。 77歳、 DIY大好き男。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする