シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
小判形ブラケットエンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00254284
品番
BR-210
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
形状
ブラケットエンド
付属品
取付ビス:A4×40、A3×16 M4×4止めねじ、L形レンチ
仕様
抗菌
寸法(mm)
32×50
色
アンバー
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)