A型ブラケットL受

(19件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00255562 品番 BR-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

抗菌ブラケットです。

AG 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 適合パイプ径(Φmm)32 仕様抗菌 材質亜鉛合金 形状L受 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※(色)AG=アンティックゴールド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00255562
2025-12-07
用途:
階段の手すり
その他業種

屋内階段の階段の手すりが、2個同時に折れてしまったので、代替品として購入。
サイズはピッタリで色も同じものが見つかりました。
ただ、壁面への取り付けには、ねじ穴の位置が異なるので、穴の開けなおしが必要でした。
使用感は丈夫そうで、十分満足です。

1人が参考にしています
2025-11-10
用途:
雨がかりでないRC階段の手すり設置
OH建築エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

手摺位置に水糸を張り、型紙で穴マークを付けたのですが、6か所中2か所のブラ角度がずれ、ブラとバーの隙間にネジが少々見えます。強度的には問題ないと思いますが、コンクリート付けでは1o程度の遊びがあればいいですね。
強度的な配慮、費用のアップは必要とは思いますが・・・。

2025-08-06
用途:
手すりの取り付け

しっかりした質感があり、ずっしりして安定感があります。高級感はありません。

対象商品:
00255562
2024-05-20
用途:
階段手摺り受け
ナカムラトレーディング 様 (不動産業)

手摺り丸棒を2本のビスでしっかり固定できて満足してます

対象商品:
58926551
2024-08-06
用途:
階段手すり棒に使用
その他業種

満足のいく商品でした迅速な対応ありがとうございます。

対象商品:
58926551
2022-03-11
用途:
手すり棒の取り付け
サービス業

外観が良く取り付けもしっかりしており大変満足しております

対象商品:
58926576
2020-02-07
用途:
手すり
ワンテッド有限会社 様

価格、品質ともに満足。支持具としてのバランスが優れている。

対象商品:
00255596
2019-03-11
用途:
階段手摺に
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうどいいサイズでよかったです。値段も手ごろで助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする