A形ブラケット角座受 BR-106

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00256165 品番 BR-106
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は879円となります。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
材質亜鉛合金 形状直受 適合径(Φmm)35 アンバー 付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00256156
2021-02-26
用途:
階段の手すり取付
サービス業

色調よく、製品もしっかりしてる。取付ビス(40o)が長すぎた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする