シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
SKBブラケット直受 BR-153
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00256366
品番
BR-153
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は829円となります。
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
形状
直受
適合径(Φmm)
35
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
仕様
抗菌
色
シルバー
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)