※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
E形エンド受座のみ BR-169O
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00261092
品番
BR-169O
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
適合径(Φmm)
32
色
シルバー
仕様
抗菌
形状
ブラケットエンド
注意
※木部下穴径Φ14×深22mm