※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-90R L軸スライドブラケット止(右) シロクマ 00261573 BR-90R L軸スライドブラケット止(右) シロクマ 00261573

L軸スライドブラケット止(右)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00261573 品番 BR-90R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質ステン 形状L止 適合径(Φmm)32 ヘアーライン 付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5 仕様13Φ軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする