L軸ブラケット受 BR-22

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00262027 品番 BR-22
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ステン 形状L受 適合径(Φmm)32 鏡面 付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00262106
2021-01-09
用途:
既存のブラケットが折れたので交換

階段手摺の既存のブラケットが折れたので交換のために2本購入した。既存品は鋳物であったが本製品はおそらく圧延だと思う。折れる心配はないと思うくらい安心。既存の木製手すり丸棒のサイズで同様の商品が見当たらず。価格は高価であったが見栄え郷土共に満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする