シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
L軸Dブラケット受 BR-52
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00262438
品番
BR-52
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
真鍮
形状
L受
適合径(Φmm)
32
色
金
付属品
取付ビス:A4×45、4.
1
×20、4×10
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)