※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-52 L軸Dブラケット受 BR-52 シロクマ 00262517 BR-52 L軸Dブラケット受 BR-52 シロクマ 00262517

L軸Dブラケット受 BR-52

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00262517 品番 BR-52
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質ステン 形状L受 適合径(Φmm)38 ヘアーライン 付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする