ステンレス柱受(角型)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 75角 注文コード00292233 品番HH1-075K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。

用途
施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。
※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。
寸法A(mm)75 寸法B(mm)71 寸法C(mm)50 寸法D(mm)Φ38 材質(本体)SUS304 75角 耐荷重(kg)500 仕上研磨 材質(ベース)スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00292233
2023-03-04
用途:
ポーチ柱の柱受け
建設業・工事業

90角の柱受けとして最適の大きさでした。
ビスの穴を四方につけておいていただけると助かります。

対象商品:
00292258
2023-01-27
用途:
柱押さえ
有限会社Plan net 様

到着して装着し現在使用してますが、今のところ何も問題なく使用中です。とてもいい感じがします。

対象商品:
00292242
2019-12-22
用途:
ポーチの柱作成
ベターリフォーム 様 (建設業・工事業)

安価で手軽に現場に使用できるので、買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする