ステンレス柱受ボルト式

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00292425 品番 HH6-090BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。

材質(本体)SUS304 材質(ボルト)ステンレスSUS 90角 用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。 寸法M8 仕上研磨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00292425
2023-03-31
用途:
玄関ポーチ柱の固定

外壁塗装の際に、既存のポーチ柱が腐っていて、取替が必要でした。新しい柱を土間に固定するのに使いました。アンカー固定用の穴が開いているので、使いやすかったです。

対象商品:
00292434
2023-02-01
用途:
柱受け金具として
牧野建築 様 (建設業・工事業)

なかなか精密にできていました、また機会があれば使いたいと思います。

対象商品:
00292434
2021-03-13
用途:
リフォーム
その他業種

すぐ届いたので驚きました。さすがです!!クーポンも利用できてお得に買えてよかったです。

対象商品:
00292434
2018-11-07
用途:
玄関庇など独立柱足元の腐り防止の意味で使用する。
中村工務店 様 (建設業・工事業)

足元がシッカリしていてある程度高さもあり固定しやすく作業性に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする