ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ケージーパルテックの パイプブラケット
手摺ブラケット L型 半受木ネジ座
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合径(Φmm)
42.7
注文コード
00300676
品番
PHM42-16-80
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
寸法A(mm)
Φ16×80
寸法B(mm)
60
材質
SUS304HL
適合径(Φmm)
42.7
用途
手摺の受金具
形状
L受
受サイズ(Φmm)
42.7