ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ケージーパルテックの パイプジョイント
D型ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00306267
品番
D25
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ZDC・クロームメッキ
種別
25Φ用
寸法C(mm)
30
寸法h(mm)
32
寸法A(Φmm)
26.5
適合径(Φmm)
25