907TY-5K カラーインデックス5山 キングジム 00312865

907TY-5K カラーインデックス5山 キングジム 00312865
907TY-5K カラーインデックス5山 キングジム 00312865

カラーインデックス5山

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5組)注文コード00312865品番907TY-5K
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

横から検索も!上から検索も!用途に合わせてダブルで使えて、ますます便利に。

サイズA4タテグリーン購入法適合タイプ5色5山トラスコ品番828-5277材質(本体)再生紙穴数2穴再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00312865
2018-05-24
用途: 書類の整理・分類時

右側にだけでなく上側にも山があるため、重宝しています。
このシリーズでもう少し山のサイズを小さくして、その分、山の数が増えたのがあるともっと使い勝手が向上して助かるんですがねぇ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする