ワーナークラッチ SF(通し軸)型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00318936 品番SF1000/BMP
参考基準価格(税別)¥276,990 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

1.取り付け後はオートギャップ装置により一切調整不要。
2.小型軽量で取り付けが簡単。
3.組み込みが容易。
4.電流調整によりトルク制御が自由自在。
5.熱放散がよく、仕事量が増大。
6.長寿命で、消費電力が少ない。
ワーナークラッチ
定格トルク:0.1〜180kgm
精度が高く、消費電力が少ない通し軸構造。
取付方法:
BMS:スプラインドライブボールベアリング取付型
BMP:ピンドライブボールベアリング取付型
FMS:スプラインドライブフランジ取付型
IMS:ピンドライブ内側取付型
FMG:スプラインドライブフランジ取付型(フランジハブ付)
BMG:スプラインドライブボールベアリング取付型(フランジハブ付)
AG:オートギャップ機構付

静摩擦トルク(kgm)35 軸方向寸法(m/m)98.3 消費電力75℃(W)31 外径(Φmm)262 軸穴径(m/m)48 取付方式ピンドライブボールベアリング取付型 構造通し軸構造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする