ショットドックス 名刺ホルダー コンパクトタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00319068 品番 42SD
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

スマートフォンでサクッと名刺を持ち出し。
アプリでの撮影時に光りにくい低反射ポケット。名刺のコントラストを強調する黒台紙なので、SHOT DOCSアプリを使った読み取りがスムーズ。

幅(mm)116 型式1列3段 高さ(mm)192 背幅(mm)16 ポケット数120 材質(表紙)PP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
名刺入れ

見やすくて、持ち運びにも便利。コンパクトな名刺入れで気に入っています。
また購入します!

2025-06-03
用途:
名刺の整理
医療・福祉・介護関連業

持ち運びには便利だけど、整理してしまえる枚数が少ない。
倍収納できる方が使いがってはいいように思う

対象商品:
00319095
2023-06-23
用途:
名刺の保管、整理
宮地エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

ちょうどいい大きさで使いやすいです。素材のせいか開きやすく使いやすいです。

対象商品:
00319077
2022-04-10
用途:
よく使う名刺をこれに入れています
美しい伊豆創造センター 様 (その他業種)

コンパクトで使いやすいです。厚いタイプが復活してほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする