36SDW ショットドックス 名刺ホルダー差し替え式 キングジム 00319138 36SDW ショットドックス 名刺ホルダー差し替え式 キングジム 00319138

ショットドックス 名刺ホルダー差し替え式

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00319138 品番 36SDW
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

名刺整理に最適な大容量タイプ。
アプリでの撮影時に光りにくい低反射ポケット。名刺のコントラストを強調する黒台紙なので、SHOT DOCSアプリを使った読み取りがスムーズ。

タイプヨコから入れるタイプ 付属品インデックス6色12山1組 幅(mm)253 サイズA4タテ 高さ(mm)317 背幅(mm)35 穴数30穴 最大収納枚数(枚)800 材質(表紙)PP 収納枚数(枚)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00319147
2021-04-20
用途:
名刺の整理に
田中飼料株式会社 様

100枚以上ある名刺の整理に購入しました。本当は物を見て購入したかったんですが、なんとなく購入してしまいましたが、使いやすいです。なかなか名刺を捨てることがないし、溜まっていくものなので、沢山入る物にしましたが、追加もできるし、使いやすいです。

対象商品:
00319113
2021-01-26
用途:
社内名刺整理
医療・福祉・介護関連業

しっかりとしたカバーなのに、名刺が抜き差しし易く、とても気に入りました。外側のハードカバーの硬さや色も気に入りました。

対象商品:
00319147
2016-01-26
用途:
名刺整理

いつも使用してます。使いやすくリピーターです。

対象商品:
00319122
2015-05-25
用途:
名刺の整理

以前も同類製品を利用しておりました。
使い勝手は変わらずです。
満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする