※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの ブレーキ
ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00319541
品番
PB1525/IMP
参考基準価格(税別)
¥292,270
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
ワーナーブレーキ
定格トルク:0.1〜100kgm
コイルと摩擦板の一体型。
取り付けが簡単な万能ローコストタイプ。
静摩擦トルク(kgm)
100
軸方向寸法(m/m)
112.2
消費電力75℃(W)
25
外径(Φmm)
394
軸穴径(m/m)
50
種別
摩擦板一体