シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ
クラッチカプラCLC型 (クラッチユニット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00319706
品番
CLC400
参考基準価格(税別)
¥155,050
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
定格トルク:0.7〜180kgm
軸径(Φmm)
19
質量(kg)
6.0
消費電力(W)
8
静摩擦トルク(kgm)
2.8
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
264×175×172