シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
エレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00319785
品番
EP250
参考基準価格(税別)
¥136,090
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
定格トルク:0.1〜180kgm
電磁クラッチの取り付けをとくに簡単にしたユニット。
駆動軸をカップリングで連結すればあとはリード線をつなぐだけで十分です。
軸径(Φmm)
13
全長(mm)
225
質量(kg)
3.0
全高(mm)
117
最大幅(mm)
116