32SP シンプリーズ 名刺ホルダー コンパクトタイプ キングジム 00319953 32SP シンプリーズ 名刺ホルダー コンパクトタイプ キングジム 00319953

シンプリーズ 名刺ホルダー コンパクトタイプ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00319953 品番32SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びにも便利なコンパクトタイプの名刺ホルダー。
ポケットは溶着式なので、見開きやページめくりも容易。名刺やカードが落ちにくいヨコ入れタイプ。

収納枚数(枚)120 材質(表紙・ポケット)再生PP 幅(mm)111 型式1列3段 高さ(mm)192 背幅(mm)17 ポケット数120 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00319953 32SP 00319068 42SD ショットドックス 名刺ホルダー コンパクトタイプ キングジム ショットドックス 名刺ホルダー コンパクトタイプ キングジム 1冊 459 税込505 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
名刺整理に

名刺ホルダーの中ではこれ一択。
見やすく、コンパクト大容量なのが良く、他の者へもこれを薦めている。

2025-11-27
用途:
名刺管理
釧根地区ハイヤー協会 様 (運輸・通信業)

サイズ感の確認不足で失敗しました。
これはこれでコンパクトにまとめられていいとは思いますが・・・

対象商品:
00319953
2023-11-10
用途:
名刺保存
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

メールが多く困っていたのですが、簡単に見やすく保存する事ができるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
00319953
2023-09-28
用途:
名刺入れ
サービス業

3段なので、同一企業の名刺にも対応しています使いやすい

対象商品:
00319962
2022-06-03
用途:
名刺の整理
株式会社ネットワーク神奈川 様

うっかりすると膨大な枚数になる名刺
整理するのを後回しにしがちでしたが
240枚入るのとコンパクトなので場所も取らず
手の届く範囲でおけるので名刺整理がしやすくなりました

2人が参考にしています
対象商品:
00319953
2020-07-09
用途:
取引先の名刺保管時
農・林・水産業

シンプルに使いやすいです。
小さな会社ですので、名刺の量が増えましたらまた購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00319953
2018-10-22
用途:
事務所

お客様お名刺用に買いました。同じようなもので探していました。使い易くていいです。

対象商品:
00319953
2016-07-11
用途:
名刺の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

裏と表が見えるようにすると良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする