シンプリーズ 名刺ホルダー コンパクトタイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00319962 品番32SPW
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びにも便利なコンパクトタイプの名刺ホルダー。
ポケットは溶着式なので、見開きやページめくりも容易。名刺やカードが落ちにくいヨコ入れタイプ。

収納枚数(枚)240 材質(表紙・ポケット)再生PP 幅(mm)111 型式1列3段 高さ(mm)192 背幅(mm)30 ポケット数240 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
名刺整理に

名刺ホルダーの中ではこれ一択。
見やすく、コンパクト大容量なのが良く、他の者へもこれを薦めている。

2025-11-27
用途:
名刺管理
釧根地区ハイヤー協会 様 (運輸・通信業)

サイズ感の確認不足で失敗しました。
これはこれでコンパクトにまとめられていいとは思いますが・・・

対象商品:
00319953
2023-11-10
用途:
名刺保存
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

メールが多く困っていたのですが、簡単に見やすく保存する事ができるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
00319953
2023-09-28
用途:
名刺入れ
サービス業

3段なので、同一企業の名刺にも対応しています使いやすい

対象商品:
00319962
2022-06-03
用途:
名刺の整理
株式会社ネットワーク神奈川 様

うっかりすると膨大な枚数になる名刺
整理するのを後回しにしがちでしたが
240枚入るのとコンパクトなので場所も取らず
手の届く範囲でおけるので名刺整理がしやすくなりました

2人が参考にしています
対象商品:
00319953
2020-07-09
用途:
取引先の名刺保管時
農・林・水産業

シンプルに使いやすいです。
小さな会社ですので、名刺の量が増えましたらまた購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00319953
2018-10-22
用途:
事務所

お客様お名刺用に買いました。同じようなもので探していました。使い易くていいです。

対象商品:
00319953
2016-07-11
用途:
名刺の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

裏と表が見えるようにすると良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする