キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの 名刺ホルダー
キングジムの ファイル型名刺ホルダー
シンプリーズ 名刺ホルダー(透明)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
00319978
品番
35TSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
見開きで検索しやすく、ページめくりがしやすい溶着タイプ。
2列5段のポケットに、見開きで20枚収納可能。
サイズ
A4タテ
色
透明
収納枚数(枚)
200
幅(mm)
221
高さ(mm)
307
背幅(mm)
8
ポケット数
100
材質(表紙)
PP
注意
※収納枚数は1ポケットに名刺を2枚入れた数です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00319978
35TSP
00319987
35TSPW
シンプリーズ 名刺ホルダー(透明)
キングジム
1冊
¥
599
税込
¥
659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)